Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHALK - Energie-Speicher-Relais 230V AC

SCHALK
kopierenkopieren
SCHALK - Energie-Speicher-Relais 230V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - esr109

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - Ja

  • Mit LED-Anzeige - Ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046929601177

Sonepar Artikelnummer

120520486

Hersteller Artikelnummer

esr109

Hersteller Typ

esr109

Hersteller Artikel Nr.:

esr109

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Nennstrom:

8 A

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230 V

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Art des Schaltkontaktes:

sonstige

Mit zwangsgeführten Kontakten:

Ja

Breite:

18 mm

Höhe:

88 mm

Tiefe:

58 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.090 kg

Durch die Verwendung einer mechanischen Verklinkung können Leistungsschütze energielos im geschalteten Zustand gehalten werden. Dieser energiesparende Betrieb ist allerdings nicht grundsätzlich anwendbar. Muss beispielsweise ein Schütz beim Ausfall der Netzspannung selbsttätig in den ausgeschalteten Zustand zurückfallen, war eine mechanische Verklinkung bislang nicht anwendbar. Das ESR 1 generiert einen Einschaltimpuls und speichert Energie. Somit kann es einen Schütz nicht nur in die mechanische Verklinkung bringen, sondern diese bei Wegfall der Netzspannung auch wieder zuverlässig automatisch lösen., Maße: 18x55mm, 230V AC