SCHALK - Ersatz-Magnet im Gehäuse, selbstklebend für MKW 1/FV2 SM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - mig100
Gehäusebauform - Quader
Gesicherter Schaltabstand AUS - 8 mm
Schaltabstand - 8 mm
Art der Betätigung - Magnet
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046929901109
Sonepar Artikelnummer
120520501
Hersteller Artikelnummer
mig100
Hersteller Typ
mig100
Hersteller Artikel Nr.:
mig100
Gehäusebauform:
Quader
Gesicherter Schaltabstand AUS:
8 mm
Schaltabstand:
8 mm
Art der Betätigung:
Magnet
Breite des Sensors:
11.2 mm
Höhe des Sensors:
5.5 mm
Länge des Sensors:
22.2 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Gesicherter Schaltabstand EIN:
8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85051190
Gewicht:
0.002 kg


