Startseite

SCHALK - Flächentaster-Funksender 1-Kanal, 3V DC, inkl. Batt.

SCHALK
kopierenkopieren
SCHALK - Flächentaster-Funksender 1-Kanal, 3V DC, inkl. Batt.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - fs3a1b

  • Funkfrequenz - 433.92 MHz

  • Reichweite - 50 m

  • Anzahl der Befehle - 1

  • Mit Funkhandsender - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4046929101257

Sonepar Artikelnummer

120363606

Hersteller Artikelnummer

fs3a1b

Hersteller Typ

FS3A1B

Hersteller Artikel Nr.:

fs3a1b

Funkfrequenz:

433.92 MHz

Reichweite:

50 m

Anzahl der Befehle:

1

Mit Funkhandsender:

Ja

Funktaster auf Putz:

Ja

Tastatur-Schutzabdeckung:

Ja

Stromversorgung:

Batterie

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.063 kg

Der Flächentaster-Funksender ist nahezu überall montierbar, entweder durch Schrauben oder per mitgelieferten Klebepads. Er ist voll kompatibel zu den Sendern und Empfänger des FS3/FE3-Funksystems. Die Sendeleistung ermöglicht eine Freifeld-Reichweite von mindestens 50m., Kompatible Produkte: Funkempfänger FE3-Serie, Funkdimmer FD3-Serie, Repeater FV2 R., Maße: 80x80x15mm, 1-Kanal - 3V DC - weiss