SCHALK - Flüssigkeitssensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - sf1000
Funktion - Sensormodul
Steuerspannung 1 - 1 V
Steuerspannungsart 1 - AC
Regensensor - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046929301251
Sonepar Artikelnummer
120520507
Hersteller Artikelnummer
sf1000
Hersteller Typ
sf1000
Hersteller Artikel Nr.:
sf1000
Funktion:
Sensormodul
Steuerspannung 1:
1 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Regensensor:
Ja
Anzahl der Kanäle:
1
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Bemessungsspannung:
1 V
Breite:
45 mm
Höhe:
10 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90261029
Gewicht:
0.039 kg


