SCHALK - Funk-AUF/ZU-Steuerung 12-24V DC (UP), mit Vorort-/Nebenstelleneingängen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - fe3m0k
Tast-Betrieb - Ja
Schalt-Betrieb - Ja
Montageart - Unterputz
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046929101325
Sonepar Artikelnummer
120520490
Hersteller Artikelnummer
fe3m0k
Hersteller Typ
fe3m0k
Hersteller Artikel Nr.:
fe3m0k
Tast-Betrieb:
Ja
Schalt-Betrieb:
Ja
Montageart:
Unterputz
Farbe:
grau
Geeignet für Dimmer:
Ja
Geeignet für Pulsdrücker:
Ja
Geeignet für Rollladenschalter:
Ja
Geeignet für Jalousieschalter:
Ja
Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter:
Ja
Geeignet für Schalter:
Ja
Im Gehäuse:
Ja
Im Röhrensockelgehäuse:
Nein
Als Modul/Platine:
Nein
Stromversorgung:
230 V AC
Anzahl der Relais:
2
Halogenfrei:
Ja
Befestigungsart:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
Ja
Funkfrequenz:
433.92 MHz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.050 kg


