Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHALK - Funk-Empfänger 1-Wechsler pf 230V AC(UP)

SCHALK
kopierenkopieren
SCHALK - Funk-Empfänger 1-Wechsler pf 230V AC(UP)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - fe3s29

  • Tast-Betrieb - Ja

  • Schalt-Betrieb - Ja

  • Mit Funkhandsender - Nein

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046929101356

Sonepar Artikelnummer

120520491

Hersteller Artikelnummer

fe3s29

Hersteller Typ

fe3s29

Hersteller Artikel Nr.:

fe3s29

Tast-Betrieb:

Ja

Schalt-Betrieb:

Ja

Mit Funkhandsender:

Nein

Montageart:

Unterputz

Farbe:

grau

Geeignet für Dimmer:

Ja

Geeignet für Pulsdrücker:

Ja

Geeignet für Rollladenschalter:

Ja

Geeignet für Jalousieschalter:

Ja

Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter:

Ja

Geeignet für Schalter:

Ja

Im Gehäuse:

Ja

Im Röhrensockelgehäuse:

Nein

Als Modul/Platine:

Ja

Stromversorgung:

230 V AC

Mit Funkcodiergerät:

Nein

Mit Funktaster:

Nein

Anzahl der Relais:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Transparent:

Nein

Funkfrequenz:

433.92 MHz

Anzahl der Befehle:

2

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.037 kg

Der Funk-Empfängerschalter FE3 S2 besitzt einen potentialfreien Wechslerkontakt, der über Hand- oder Einbausender der FS3-Serie drahtlos geschaltet werden kann. Die 3 Funktionen ''Ein/Aus'' , ''Ein'', ''Aus'' können einer beliebigen Sendertaste oder einem bedrahteten Tastereingang B1/B2 zugewiesen werden. Die Funktion ''Ein/Aus'' (abwechselnd Ein-Aus über eine Taste) dient zur Einzelsteuerung. Über die dezidierten Funktionen ''Ein'' und ''Aus'' können auch mehrere Empfänger gemeinsam geschaltet werden (z.B. für Gruppen- oder Zentralsteuerungen). Das Relais kann im Schalt- oder Tastmodus (mit oder ohne Zeitablauf) betrieben werden. Im Tastmodus können dann z.B. auch Türöffner oder Tastdimmer angesteuert werden., Kompatible Produkte: Funksender FS3-Serie, Repeater FV2 R., Maße: 43x43x18.5mm, 230V AC, 1 Wechsler 10A potentialfrei, 2 Vororteingänge, einstellbare Zeitfunktionen