Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHALK - Funk-Empfänger mit 1 Relaisausgang 10A 230V AC (UP)

SCHALK
kopierenkopieren
SCHALK - Funk-Empfänger mit 1 Relaisausgang 10A 230V AC (UP)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - fv2e09

  • Schalt-Betrieb - Ja

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Rollladenschalter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046929101189

Sonepar Artikelnummer

120520493

Hersteller Artikelnummer

fv2e09

Hersteller Typ

fv2e09

Hersteller Artikel Nr.:

fv2e09

Schalt-Betrieb:

Ja

Montageart:

Unterputz

Farbe:

grau

Geeignet für Rollladenschalter:

Ja

Geeignet für Jalousieschalter:

Ja

Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter:

Ja

Geeignet für Schalter:

Ja

Im Gehäuse:

Ja

Stromversorgung:

230 V AC

Anzahl der Relais:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Befestigungsart:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Transparent:

Ja

Funkfrequenz:

433.92 MHz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.033 kg

Das Funk-Verbinder-System FV2 ist für die drahtlose Übertragung von Schaltzuständen in Verbindung mit batteriebetriebenen Sendern optimiert., Funkverbinder-Empfänger FV2 E für das FV2 System mit potenzialfreiem 10A Wechslerkontakt. Einfache Anwendung als Leitungs-Ersatz (Eingangszustand am Sender wird auf den Relaiskontakt am Empfänger übertragen). Punkt- zu Mehrpunkt-Verbindung möglich (ein Sendereingang steuert mehrere Empfänger). Mehrere Funk-Verbindungen nebeneinander installierbar (individuelle Adressierung). Sender mit 230 V AC oder mit Batterieversorgung verfügbar (12-24 V UC auf Anfrage). Freifeld-Reichweite 50m (keine externe Antenne). In Verbindung mit dem batteriebetriebenen Funkverbinder-System FV2 SM lässt sich somit z.B. eine für geschlossene Räume häufig vorgeschriebene Zuluftüberwachung beim Betrieb von Abzugventilatoren ohne die Verlegung von Leitungen realisieren. , Maße: 43x43x18,5mm, 230V AC - 1 Wechsler 10A