Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHALK - Funk-Empfänger mit Logik, 1 Wechsler 10A 230V AC (UP)

SCHALK
kopierenkopieren
SCHALK - Funk-Empfänger mit Logik, 1 Wechsler 10A 230V AC (UP)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - fv2el9

  • Schalt-Betrieb - Ja

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Rollladenschalter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046929101240

Sonepar Artikelnummer

120520494

Hersteller Artikelnummer

fv2el9

Hersteller Typ

fv2el9

Hersteller Artikel Nr.:

fv2el9

Schalt-Betrieb:

Ja

Montageart:

Unterputz

Farbe:

grau

Geeignet für Rollladenschalter:

Ja

Geeignet für Jalousieschalter:

Ja

Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter:

Ja

Geeignet für Schalter:

Ja

Im Gehäuse:

Ja

Stromversorgung:

230 V AC

Anzahl der Relais:

1

Werkstoff:

sonstige

Halogenfrei:

Ja

Befestigungsart:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Transparent:

Ja

Funkfrequenz:

433.92 MHz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.040 kg

Funkverbinder-Empfänger für das FV2 System mit potentialfreiem 10A Wechslerkontakt. In Verbindung mit dem Batteriebetriebenen Funkverbinder-Sender FV2 SM lässt sich somit z.B. eine für geschlossene Räume häufig vorgeschriebene Zuluftüberwachung beim Betrieb von Abzugsventilatoren ohne die Verlegung von Leitungen realisieren. Beim FV2 EL ermöglichen die zusätzlichen Schaltlogik-Funktionen (OR, NOR, AND, NAND) eine gleichzeitige Auswertung von bis zu vier FV2-Sendern., Maße: 43x43x18,5mm, 230V AC - 1 Wechsler (potentialfrei) 10A