Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHALK - Funk-Empfängerschalter 1-Kanal 230V AC (UP), VO, 18.5mm (H)

SCHALK
kopierenkopieren
SCHALK - Funk-Empfängerschalter 1-Kanal 230V AC (UP), VO, 18.5mm (H)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - fe3se9

  • Tast-Betrieb - Ja

  • Schalt-Betrieb - Ja

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4046929101226

Sonepar Artikelnummer

120363608

Hersteller Artikelnummer

fe3se9

Hersteller Typ

FE3SE9

Hersteller Artikel Nr.:

fe3se9

Tast-Betrieb:

Ja

Schalt-Betrieb:

Ja

Montageart:

Unterputz

Farbe:

grau

Geeignet für Dimmer:

Ja

Geeignet für Pulsdrücker:

Ja

Geeignet für Rollladenschalter:

Ja

Geeignet für Jalousieschalter:

Ja

Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter:

Ja

Geeignet für Schalter:

Ja

Im Gehäuse:

Ja

Stromversorgung:

230 V AC

Anzahl der Relais:

1

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Funkfrequenz:

433.92 MHz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.034 kg

Mit dem Funk-Empfängerschalter FE3 SE können elektrische Betriebsmittel (Lampen, Tastdimmer, Türöffner usw.) mittels Schalk Funk-Hand- oder UP-Sender drahtlos im Schalt- oder Tastmodus angesteuert werden. Der Funk-Empfängerschalter FE3 SE besitzt einen potentialfreien Umschaltkontakt. Durch seine geringe Bauhöhe von 18,5mm passt er hinter nahezu jeden UP-Schalterdoseneinsatz. Die 3 Funktionen (Toggle, Ein, Aus) können einer beliebigen Sendertaste zugewiesen werden. Die Funktion ''Toggle'' (abwechselnd Ein-Aus) dient zur Einzelsteuerung. Über die Funktionen ''Ein'' und ''Aus'' können auch mehrere Empfänger gemeinsam geschaltet werden (Gruppensteuerung). Die Funktion für den Eingang B1 (bedrahtbarer Vorort-Eingang) ist ebenfalls frei wählbar., Kompatible Produkte: Funksender FS3-Serie, Repeater FV2 R., Maße: 43x43x18,5mm, 230V AC - 1 Wechsler 10A