Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHALK - Funk-Empfängerschalter 4-Kanal 230V AC (UP)

SCHALK
kopierenkopieren
SCHALK - Funk-Empfängerschalter 4-Kanal 230V AC (UP)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - fe3q29

  • Tast-Betrieb - Ja

  • Schalt-Betrieb - Ja

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046929101349

Sonepar Artikelnummer

120363723

Hersteller Artikelnummer

fe3q29

Hersteller Typ

FE3Q29

Hersteller Artikel Nr.:

fe3q29

Tast-Betrieb:

Ja

Schalt-Betrieb:

Ja

Montageart:

Unterputz

Farbe:

grau

Geeignet für Dimmer:

Ja

Geeignet für Pulsdrücker:

Ja

Geeignet für Rollladenschalter:

Ja

Geeignet für Jalousieschalter:

Ja

Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter:

Ja

Geeignet für Schalter:

Ja

Im Gehäuse:

Ja

Im Röhrensockelgehäuse:

Nein

Als Modul/Platine:

Nein

Stromversorgung:

230 V AC

Anzahl der Relais:

4

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Befestigungsart:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Funkfrequenz:

433.92 MHz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.045 kg

Der äußerst kompakte Funk-Empfängerschalter FE3 Q2 mit 4-Relais ermöglicht zusammen mit den Funksendern der FS3-Serie das drahtlose Schalten von elektr. Betriebsmitteln. Er ist als Serienschalter, zur Übertragung von Kontaktzuständen, oder zur Motor- und Jalousiesteuerung einsetzbar. Durch diverse einlernbare Funktionen lassen sich Funksender für Vorort-Steuerung oder für Gruppen-/Zentralsteuerung einlernen. 1- oder 2-Taster-Steuerung möglich. Mit vier leistungsstarken 5A-Relais ermöglicht der FE3 Q2 entweder das Schalten von 4 Einzelverbrauchern (z.B. Lampen, Lüfter, Pumpen, etc.) oder 2 Motoren mit je 2 Laufrichtungen wie Rollläden, Jalousien und Tore. Zusätzliche Zeitfunktionen ermöglichen ein automatisches Schalten nach Ablauf einer eingestellten (Nach-)Laufzeit. Kompatible Produkte: Funksender FS3-Serie, Repeater FV2 R., Maße: 43x43x18.5mm, 230V AC, 4 Schließer 5A (gemeinsam potentialfrei)