Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHALK - Funk-Handsender 32-Kanal edelgrau 3V DC inkl. Batt.

SCHALK
kopierenkopieren
SCHALK - Funk-Handsender 32-Kanal edelgrau 3V DC inkl. Batt.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - fs3hcb

  • Funkfrequenz - 433.92 MHz

  • Reichweite - 50 m

  • Anzahl der Befehle - 32

  • Schutzart (IP) - IP65

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046929101202

Sonepar Artikelnummer

120363603

Hersteller Artikelnummer

fs3hcb

Hersteller Typ

FS3HCB

Hersteller Artikel Nr.:

fs3hcb

Funkfrequenz:

433.92 MHz

Reichweite:

50 m

Anzahl der Befehle:

32

Schutzart (IP):

IP65

Mit Funkhandsender:

Ja

Mit Funkcodiergerät:

Ja

Stromversorgung:

Batterie

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.070 kg

Der Funk-Handsender FS3 HC dient als Fernbedienung für Schalk Empfängerrelais und Funkdimmer. Er besticht durch ein hochwertiges Äußeres und ist durch seine Abmessungen und gummierten Tasten hervorragend zu bedienen. Der Handsender besitzt 8 Sendetasten und 4 Ebenentasten, so dass insgesamt bis zu 32 Verbraucher direkt angesprochen werden können. 4 LEDs dienen der Funktionsanzeige. Durch sein spritzwassergeschütztes Gehäuse (IP65) eignet sich dieser Sender auch für rauhe Umgebungen und Außenbereiche. Die Sendeleistung ermöglicht eine Freifeldreichweite von 50m. Inkl. Batterie CR2032., Kompatible Produkte: Funkempfänger FE3-Serie, Funkdimmer FD3-Serie, Repeater FV2 R., Maße: 135x45x15mm, 3V DC, IP65, dunkelgrau