Startseite

SCHALK - Funk-Handsender 8-Kanal edelgrau 3V DC inkl. Batterie

SCHALK
kopierenkopieren
SCHALK - Funk-Handsender 8-Kanal edelgrau 3V DC inkl. Batterie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - fs3h8b

  • Funkfrequenz - 433.92 MHz

  • Reichweite - 50 m

  • Anzahl der Befehle - 8

  • Mit Funkhandsender - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4046929101004

Sonepar Artikelnummer

120363604

Hersteller Artikelnummer

fs3h8b

Hersteller Typ

FS3H8B

Hersteller Artikel Nr.:

fs3h8b

Funkfrequenz:

433.92 MHz

Reichweite:

50 m

Anzahl der Befehle:

8

Mit Funkhandsender:

Ja

Mit Funkcodiergerät:

Ja

Stromversorgung:

Batterie

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.030 kg

Der Funk-Handsender FS3 H8 dient als Fernbedienung für verschiedene Schaltgeräte, die mit einem entsprechenden Funkempfänger (FE3-/FD3-Serie) ausgestattet sind. Sender und Empfänger benötigen keine Sichtverbindung. Über die 8 Taster des Handsenders können 8 verschiedene Schaltstellen bei gleicher Adresse angesprochen werden. Die Freifeldreichweite beträgt 50 Meter. Inkl. Batterie CR2032., Kompatible Produkte: Funkempfänger FE3-Serie, Funkdimmer FD3-Serie, Repeater FV2 R., Maße: 100x31x15mm, 3V DC, 8 Kanäle