Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHALK - Funk-Repeater für FV2-System, 230V AC (UP)

SCHALK
kopierenkopieren
SCHALK - Funk-Repeater für FV2-System, 230V AC (UP)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - fv2r09

  • Funkfrequenz - 433.92 MHz

  • Reichweite - 50 m

  • Mit Funkhandsender - Ja

  • Funktaster unter Putz - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046929101288

Sonepar Artikelnummer

120520495

Hersteller Artikelnummer

fv2r09

Hersteller Typ

fv2r09

Hersteller Artikel Nr.:

fv2r09

Funkfrequenz:

433.92 MHz

Reichweite:

50 m

Mit Funkhandsender:

Ja

Funktaster unter Putz:

Ja

Funktaster auf Putz:

Ja

Mit Funkcodiergerät:

Ja

Stromversorgung:

230 V AC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.024 kg

Der Funk-Repeater FV2 R vergrößert die Reichweite des Funkverbinder-Systems FV2 und des Funkschaltsystems Fx3 (FE3-/FD3- und FS3-Geräte), indem eingehende Funksignale durch den Repeater erneut ausgesendet werden. Durch eine optimale Platzierung zwischen Sender und Empfänger kann somit eine Verdoppelung der Reichweite erzielt werden., Maße: 43x43x18,5mm, 230V AC