SCHALK - Funk-Sender 4-Kanal 12-24V UC (UP)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FS3U4V
Funkfrequenz - 433.92 MHz
Reichweite - 30 m
Anzahl der Befehle - 4
Funktaster unter Putz - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046929101028
Sonepar Artikelnummer
120261483
Hersteller Artikelnummer
FS3U4V
Hersteller Typ
FS3U4V
Hersteller Artikel Nr.:
FS3U4V
Funkfrequenz:
433.92 MHz
Reichweite:
30 m
Anzahl der Befehle:
4
Funktaster unter Putz:
Ja
Mit Funkcodiergerät:
Ja
Stromversorgung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.040 kg


