Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHALK - Funk-Sender 4-Kanal 230V AC (UP)

SCHALK
kopierenkopieren
SCHALK - Funk-Sender 4-Kanal 230V AC (UP)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - fs3u49

  • Funkfrequenz - 433.92 MHz

  • Reichweite - 30 m

  • Anzahl der Befehle - 4

  • Funktaster unter Putz - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4046929101011

Sonepar Artikelnummer

120363607

Hersteller Artikelnummer

fs3u49

Hersteller Typ

FS3U49

Hersteller Artikel Nr.:

fs3u49

Funkfrequenz:

433.92 MHz

Reichweite:

30 m

Anzahl der Befehle:

4

Funktaster unter Putz:

Ja

Mit Funkcodiergerät:

Ja

Stromversorgung:

230 V AC

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.030 kg

Einbausender zur Ansteuerung durch bis zu 4 externe Taster. Der Sender passt in eine Schalterdose hinter einen vorhandenen Taster/Schalter, und dients somit der Erweiterung eines bestehenden Schalterprogramm mit Funk-Funktionalität. Durch die Möglichkeit in zeitlich einstellbaren Intervallen zu senden, ist dieses Gerät optimal geeignet, langanhaltende Schaltzustände (wie z.B. Bewegungsmelder, Schaltuhr, Thermostate etc.) verlässig zu übertragen. Für diese Betriebsart kann an den jeweiligen Funkempfängern eine dem Sendeintervall entsprechende Nachlaufzeit eingestellt werden. 3 Betriebsarten (Tastmode, Intervall-Senden mit 10s oder 30s, nur 3 Sendeintervalle)., Kompatible Produkte: Funkempfänger FE3-Serie, Funkdimmer FD3-Serie, Repeater FV2 R., Maße: 43x43x33mm, 230V AC, 4 Kanäle