Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHALK - Funk-Sender 4-Kanal 3V DC (UP), inkl. Batterie

SCHALK
kopierenkopieren
SCHALK - Funk-Sender 4-Kanal 3V DC (UP), inkl. Batterie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - fs3u4b

  • Funkfrequenz - 433.92 MHz

  • Reichweite - 30 m

  • Anzahl der Befehle - 4

  • Funktaster unter Putz - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399429309

Sonepar Artikelnummer

120889238

Hersteller Artikelnummer

fs3u4b

Hersteller Typ

FS3U4B

Hersteller Artikel Nr.:

fs3u4b

Funkfrequenz:

433.92 MHz

Reichweite:

30 m

Anzahl der Befehle:

4

Funktaster unter Putz:

Ja

Mit Funkcodiergerät:

Ja

Stromversorgung:

Batterie

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.029 kg

Einbausender zur Ansteuerung durch bis zu 4 externe Taster. Der Sender passt in eine Schalterdosen hinter einen vorhandenen Taster/Schalter, und dients somit der Erweiterung eines bestehenden Schalterprogramm mit Funk-Funktionalität. Durch die Möglichkeit in zeitlich einstellbaren Intervallen zu senden, ist dieses Gerät optimal geeignet, langanhaltende Schaltzustände (wie z.B. Bewegungsmelder, Schaltuhr, Thermostate etc.) verlässig zu übertragen. Für diese Betriebsart kann an den jeweiligen Funkempfängern eine dem Sendeintervall entsprechende Nachlaufzeit eingestellt werden. 3 Betriebsarten (Tastmode, Intervall-Senden mit 10s oder 30s, nur 3 Sendeintervalle). Diese Variante wird mit Batterie (CR2032) ausgeliefert., Kompatible Produkte: Funkempfänger FE3-Serie, Funkdimmer FD3-Serie, Repeater FV2 R., Maße: 43x43x33mm, 3V DC, 4 Kanäle