Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHALK - Funk-Sender mit 4 Eingängen, 3V DC (Batterie) (UP)

SCHALK
kopierenkopieren
SCHALK - Funk-Sender mit 4 Eingängen, 3V DC (Batterie) (UP)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - fv2s0b

  • Funkfrequenz - 433.92 MHz

  • Reichweite - 50 m

  • Anzahl der Befehle - 4

  • Mit Funkhandsender - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046929101271

Sonepar Artikelnummer

120520497

Hersteller Artikelnummer

fv2s0b

Hersteller Typ

fv2s0b

Hersteller Artikel Nr.:

fv2s0b

Funkfrequenz:

433.92 MHz

Reichweite:

50 m

Anzahl der Befehle:

4

Mit Funkhandsender:

Ja

Funktaster unter Putz:

Ja

Funktaster auf Putz:

Ja

Mit Funkcodiergerät:

Ja

Stromversorgung:

Batterie

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.050 kg

Der Funk-Verbinder-Sender FV2 S verfügt über 4 Eingänge, an welchen externe Kontakte angeschlossen werden können. Jede Änderung an den Eingängen des Senders wird via Funk auf den Relaiskontakt eines oder mehrerer FV2-Empfänger übertragen., Maße: 43x43x18,5mm, 3V DC (Batterie, CR2032) - 4 Eingänge