Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHALK - Funk-Sender mit Magnetkontakt 3V DC, inkl. Batt.

SCHALK
kopierenkopieren
SCHALK - Funk-Sender mit Magnetkontakt 3V DC, inkl. Batt.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - fv2smb

  • Funkfrequenz - 433.92 MHz

  • Reichweite - 50 m

  • Anzahl der Befehle - 2

  • Mit Funkhandsender - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046929101172

Sonepar Artikelnummer

120520498

Hersteller Artikelnummer

fv2smb

Hersteller Typ

fv2smb

Hersteller Artikel Nr.:

fv2smb

Funkfrequenz:

433.92 MHz

Reichweite:

50 m

Anzahl der Befehle:

2

Mit Funkhandsender:

Ja

Funktaster unter Putz:

Ja

Funktaster auf Putz:

Ja

Mit Funkcodiergerät:

Ja

Tastatur-Schutzabdeckung:

Ja

Stromversorgung:

Batterie

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.022 kg

Das Funk-Verbinder-System FV2 ist für die drahtlose Übertragung von Schaltzuständen in Verbindung mit batteriebetriebenen Sendern optimiert., Batteriebetriebene Sender mit Magnetkontakt FV2 SM für die Überwachung von Fenstern, Türen usw. Einfache Anwendung als Leitungs-Ersatz (Eingangszustand am Sender wird auf den Relaiskontakt am Empfänger übertragen). Punkt- zu Mehrpunkt-Verbindung möglich (ein Sendereingang steuert mehrere Empfänger). Mehrere Funk-Verbindungen nebeneinander installierbar (individuelle Adressierung). Sender mit 230 V AC oder mit Batterieversorgung verfügbar (12-24 V UC auf Anfrage). Freifeld-Reichweite 50m (keine externe Antenne). In Verbindung mit dem batteriebetriebenen Funkverbinder-System FV2 SM lässt sich somit z.B. eine für geschlossene Räume häufig vorgeschriebene Zuluftüberwachung beim Betrieb von Abzugventilatoren ohne die Verlegung von Leitungen realisieren. , Maße: 59,5x23,3x15,3mm, 3V DC, inkl. Magnet (Artikelnummer für Ersatzteilbestellung: MIG100) und Batterie CR2032 (Artikelnummer: BFS03B)