Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHALK - Funk-Universal-Dimmer 230V AC (UP), Fx3smart, auch f. LED

SCHALK
kopierenkopieren
SCHALK - Funk-Universal-Dimmer 230V AC (UP), Fx3smart, auch f. LED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - fd3u39

  • Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse

  • Bedienungsart - Funk

  • Dimmung Phasenanschnitt - Ja

  • Dimmung Phasenabschnitt - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399341861

Sonepar Artikelnummer

120520488

Hersteller Artikelnummer

fd3u39

Hersteller Typ

fd3u39

Hersteller Artikel Nr.:

fd3u39

Zusammenstellung:

Basiselement mit Komplettgehäuse

Bedienungsart:

Funk

Dimmung Phasenanschnitt:

Ja

Dimmung Phasenabschnitt:

Ja

Lastart:

universal und LED Retrofit

Montageart:

Unterputz

Nennspannung:

230 V

Steuerspannung:

230 V

App-Steuerung über Bluetooth:

Ja

Seriendimmer:

Nein

Nebenstelleneingang:

Ja

Lichtwertspeicher:

Ja

Verwendbar mit Taste:

Ja

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

Ja

Verwendbar mit Präsenzmelder:

Ja

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

Ja

Verwendbar mit Funktaste:

Ja

Befestigungsart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Transparent:

Ja

Frequenz:

50 Hz

Anschlussart:

Schraubklemme

Aderquerschnitt:

0.5 .. 2.5 mm²

Gerätebreite:

43 mm

Gerätehöhe:

43 mm

Gerätetiefe:

18.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.042 kg

Mit dem elektronischen Funk-Universal-Tastdimmer FD3 U3 im äußerst kompakten Doseneinbaugehäuse lassen sich nahezu alle Leuchtmittel (LED-, Energiespar-, Glühlampen, NV-Halogenlampen mit Tronic- oder gewickelten Trafos, HV-Halogenlampen) dimmen, welche für Phasenan- oder abschnittsteuerung geeignet sind. Die korrekte Dimmart kann automatisch erkannt, oder auch manuell auf Phasenan- oder Phasenabschnitt eingestellt werden. Eine spezielle ESL-Dimmart erzeugt zusätzlich eine Zünd- und Aufwärmphase für Kompaktleuchtstofflampen („Energiesparlampen“). Der Tastereingang und die Funk-Funktionen sind individuell programmierbar (7 Schalt- und Dimmfunktionen, zusätzliche Funktion für SmartHome-Steuerung Fx3smart). Somit ist eine Einzelsteuerung wie auch eine Gruppensteuerung sehr flexibel möglich (Ein- oder Zweitastensteuerung, Ein-/Ausschalten mit/ohne Dimmfunktion, etc.). Die Aktivierung von Helligkeitspeicher, Schlummer- und Sanft-Ein/Aus-Funktion, und die Anpassung der Mindesthelligkeit erfolgen direkt über die Einsteller. Works with Mediola (App-Steuerung über Smarthome-Gateway möglich, mit Sonderfunktion: direktes Anfahren eines bestimmten Dimmwerts von 0-100%):, Kompatible Produkte: Funksender FS3-Serie, Repeater FV2 R., Maße: 43x43x18,5mm, 230V AC