SCHALK - Funk-Zu-/Abluftset bestehend aus FV2 E und FV2 SM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - zasf09
Montageart - Aufbau/Einbau
Farbe - weiß
Drahtlos - Ja
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4046929101196
Sonepar Artikelnummer
120520525
Hersteller Artikelnummer
zasf09
Hersteller Typ
zasf09
Hersteller Artikel Nr.:
zasf09
Montageart:
Aufbau/Einbau
Farbe:
weiß
Drahtlos:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.055 kg
Das ZAS F ist das komplette Funk-Set, bestehend aus dem Empfängerrelais FV2 E und dem Funk-Sender (Magnetkontakt) FV2 SM. Ideal geeignet für die häufig vorgeschriebene Zuluftüberwachung beim Betrieb von Dunstabzugshauben. Minimaler Installationsaufwand. Lange Batterielebensdauer durch optimierte Funktechnik. Empfänger: 230V AC, Sender: 3V DC (Batterie, im Lieferumfang enthalten)


