SCHALK - Grenzwertschalter für Flüssigkeit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - gsf209
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 207 .. 253 V
Anzahl der Elektrodeneingänge - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046929301220
Sonepar Artikelnummer
120520499
Hersteller Artikelnummer
gsf209
Hersteller Typ
gsf209
Hersteller Artikel Nr.:
gsf209
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
207 .. 253 V
Anzahl der Elektrodeneingänge:
1
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
30 s
Physikalisches Messprinzip:
konduktiv
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
207 .. 253 V
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
Ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
18 mm
Höhe:
88 mm
Tiefe:
58 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
0.070 kg


