SCHALK - Grenzwertschalter für Licht (Beschattung/Dämmerung) 230V AC, 2 Schließer 10A pf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GSL209
Bemessungsschaltstrom - 10 A
Einstellbereich Helligkeitswert - 20000 .. 100000 lx
Max. Leitungslänge Lichtfühler - 50 m
Bemessungsspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4046929301381
Sonepar Artikelnummer
120646971
Hersteller Artikelnummer
GSL209
Hersteller Typ
GSL209
Hersteller Artikel Nr.:
GSL209
Bemessungsschaltstrom:
10 A
Einstellbereich Helligkeitswert:
20000 .. 100000 lx
Max. Leitungslänge Lichtfühler:
50 m
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Bemessungsspannung Lichtfühler:
3.3 V
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
55 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
0.079 kg


