SCHALK - Grenzwertschalter für Pegelstand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - gsp209
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 230 V
Anzahl der Elektrodeneingänge - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046929301299
Sonepar Artikelnummer
120520500
Hersteller Artikelnummer
gsp209
Hersteller Typ
gsp209
Hersteller Artikel Nr.:
gsp209
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
230 V
Anzahl der Elektrodeneingänge:
3
Physikalisches Messprinzip:
konduktiv
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
230 V
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
18 mm
Höhe:
88 mm
Tiefe:
58 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
0.075 kg


