SCHALK - Grenzwertschalter für Regen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - gsr209
Funktion - Sensormodul
Zeitbereich - 0.5 min
Steuerspannung 1 - 230 V
Steuerspannungsart 1 - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4046929301237
Sonepar Artikelnummer
120363598
Hersteller Artikelnummer
gsr209
Hersteller Typ
GSR209
Hersteller Artikel Nr.:
gsr209
Funktion:
Sensormodul
Zeitbereich:
0.5 min
Steuerspannung 1:
230 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Bemessungsstrom:
10 A
Montageart:
DIN-Schiene
Gruppenschalter:
Ja
Nachlauffunktion, Anzahl der Kanäle:
1
Stromstoßfunktion, Anzahl der Kanäle:
1
Rollladen-/Sonnenschutzsteuerung, Anzahl der Kanäle:
1
Regensensor:
Ja
Anzahl der Kanäle:
1
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Bemessungsspannung:
207 .. 253 V
Bemessungsfrequenz:
50 Hz
Breite in Teilungseinheiten:
1
Breite:
18 mm
Höhe:
88 mm
Tiefe:
58 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365005
Gewicht:
0.070 kg


