Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHALK - Grenzwertschalter für Wind 230V AC, 1 Wechsler 10A

SCHALK
kopierenkopieren
SCHALK - Grenzwertschalter für Wind 230V AC, 1 Wechsler 10A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GSW409

  • Ausführung - Windsensor

  • Windgeschwindigkeitswert einstellbar - 2 .. 9 Bft

  • Nennspannung - 230 V

  • Frequenz - 50 .. 60 Hz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4046929301374

Sonepar Artikelnummer

120646972

Hersteller Artikelnummer

GSW409

Hersteller Typ

GSW409

Hersteller Artikel Nr.:

GSW409

Ausführung:

Windsensor

Windgeschwindigkeitswert einstellbar:

2 .. 9 Bft

Nennspannung:

230 V

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Bemessungsstrom:

10 A

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365005

Gewicht:

0.075 kg

Universell einsetzbarer Grenzwertschalter für die Windüberwachung (Reiheneinbauvariante). In Verbindung mit dem Windsensor SW 4 kann eine Windstärke von 2-8 (ca. 10-70 km/h) erfasst werden. Der Sensor wird hierbei durch den Grenzwertschalter mit einer potentialfreien Kleinspannung (PELV) versorgt. Einstellbarer Schalt-Schwellwert, einstellbare Schaltfunktion (Impuls oder Dauersignal), Maße: 18x55mm, 230V AC 2-8 Bft., 1 potentialfreier Wechsler 10A