SCHALK - Grundlastwiderstand

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GW6009
Bemessungsstrom - 0.002 A
Überwachungsspannung - DC
Montageart - sonstige
Bemessungsspannung - 230 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4046929501064
Sonepar Artikelnummer
120261518
Hersteller Artikelnummer
GW6009
Hersteller Typ
GW6009
Hersteller Artikel Nr.:
GW6009
Bemessungsstrom:
0.002 A
Überwachungsspannung:
DC
Montageart:
sonstige
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.003 kg


