Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHALK - Impulsschalter 230V AC, 1 Schließer 10A (UP)

SCHALK
kopierenkopieren
SCHALK - Impulsschalter 230V AC, 1 Schließer 10A (UP)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ISSU19

  • Funktion - elektronisch Schalter

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4046929601023

Sonepar Artikelnummer

120261521

Hersteller Artikelnummer

ISSU19

Hersteller Typ

ISSU19

Hersteller Artikel Nr.:

ISSU19

Funktion:

elektronisch Schalter

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Steuerspannung 1:

207 .. 253 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

18.5 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Frequenz der Steuerspannung 1:

50 .. 60 Hz

Versorgungsspannung:

207 .. 253 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Max. Glühlampenlast:

1000 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

250 VA

Geeignet für Handbedienung:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.035 kg

Die elektronisch gesteuerten Impulsschalter ISS 1 und ISS U1 sind aufgrund ihres sehr leisen Schaltverhaltens problemlos auch dort einsetzbar, wo konventionelle, elektromechanische Stromstossrelais als störend laut empfunden werden. Die Unterputzversion ISS U1 (230V AC) eignet sich u. a. auch zum einfachen Nachrüsten bestehender Anlagen oder zur Altbausanierung und kann aufgrund seiner geringen Abmessungen in Schalter- oder Abzweigdosen eingesetzt werden. Relaiskontakte 1 Schließer potentialfrei 10A / 250V AC, Maße: 43x43x18,5mm