SCHALK - Impulsschalter 230V AC, 1 Schließer 16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ISS109
Funktion - elektronisch Schalter
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4046929601016
Sonepar Artikelnummer
120261520
Hersteller Artikelnummer
ISS109
Hersteller Typ
ISS109
Hersteller Artikel Nr.:
ISS109
Funktion:
elektronisch Schalter
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Steuerspannung 1:
207 .. 253 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
55 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 .. 60 Hz
Versorgungsspannung:
207 .. 253 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
1000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
250 VA
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.064 kg


