SCHALK - Lichtsensor mit Clip-Halterung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SL2000
Ausführung - Lichtsensor
Höhe - 65 mm
Durchmesser - 20 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4046929301398
Sonepar Artikelnummer
120646974
Hersteller Artikelnummer
SL2000
Hersteller Typ
SL2000
Hersteller Artikel Nr.:
SL2000
Ausführung:
Lichtsensor
Höhe:
65 mm
Durchmesser:
20 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90275000
Gewicht:
0.044 kg
Lichtsensor SL 2, Lichtsensor mit Clip-Halterung. Geeignet für die Grenzwertschalter GSL 2 oder Sensorgesteuerte Motorsteuerung SMS 2 / SMS U2. Lieferung inkl. Rohrclip, Dübel (6x40mm) und Schraube, Maße: ca. 65x20mm


