Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHALK - Lichtzeit-Impulsschalter m. 3 Modi, 1 Schließer 16A (UP)

SCHALK
kopierenkopieren
SCHALK - Lichtzeit-Impulsschalter m. 3 Modi, 1 Schließer 16A (UP)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - zsu209

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Steuerspannung 1 - 207 .. 253 V

  • Steuerspannungsart 1 - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4046929201049

Sonepar Artikelnummer

120363593

Hersteller Artikelnummer

zsu209

Hersteller Typ

ZSU209

Hersteller Artikel Nr.:

zsu209

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Steuerspannung 1:

207 .. 253 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Rückfallverzögerung:

0.25 .. 150 min

Funktion:

elektronisch

Montageart:

Unterputz

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

18.5 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Frequenz der Steuerspannung 1:

50 .. 60 Hz

Bemessungsschaltstrom:

10 A

Taster Glimmlampenstrom:

10 mA

Schaltungsart:

3- und 4-Leiter-Schaltung

Ausschaltvorwarnung:

ohne

Stromstoßfunktion wählbar:

Ja

Nachschaltung:

nachschaltbar + Dauerlicht + Zeitverlängerung

Versorgungsspannung:

230 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Max. Glühlampenlast:

1000 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

250 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

1000 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

1000 VA

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.036 kg

Der ZS U2 vereint als moderner Lichtzeit-Impulsschalter ein hohes Maß an Komfort, Flexibilität und Funktionsvielfalt bei einfacher Handhabung und Bedienung. Durch kurzes bzw. längeres Betätigen des Lichttasters kann zwischen zwei voneinander unabhängig einstellbaren Zeitbereichen ausgewählt werden. Damit wird eine individuell konfigurierbare Kurzzeit- / Langzeitumschaltung in einem Bereich von 0,25 bis 150 Minuten ermöglicht.Durch erneute Betätigung des Lichttasters wird ein sofortiges Abschalten der Verbraucher erreicht. Zwei Betriebsarten ermöglichen ein Sperren der Langzeitumschaltung. Auf Grund seiner geringen Einbaumaße kann er auch in Schalterdosen, z.B. hinter einen konventionellen Taster eingebaut werden und ist somit auch für Altbausanierungen geeignet.