Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHALK - Magnetkontakt Wechsler 24V UC

SCHALK
kopierenkopieren
SCHALK - Magnetkontakt Wechsler 24V UC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - mkw104

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Ausführung des Schaltausgangs - 2-Draht

  • Gehäusebauform - Quader

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046929901079

Sonepar Artikelnummer

120520502

Hersteller Artikelnummer

mkw104

Hersteller Typ

mkw104

Hersteller Artikel Nr.:

mkw104

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Ausführung des Schaltausgangs:

2-Draht

Gehäusebauform:

Quader

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

sonstige

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

0 .. 24 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

0 .. 24 V

Schaltabstand:

8 mm

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

1

Art der Betätigung:

Magnet

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

sonstige

Breite des Sensors:

59.5 mm

Höhe des Sensors:

15.3 mm

Länge des Sensors:

23.3 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

250 mA

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

0 .. 24 V

Spannungsart:

AC/DC

Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:

Ja

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

Ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.017 kg

Universell einsetzbarer Wechslerkontakt für die Überwachung von Fenstern, Türen usw. Innenliegende Federzugklemmen. Lieferung inkl. Magnet (Artikelnummer für Ersatzteilbestellung: MIG100)