Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHALK - Mini-Funk-Handsender 1-Kanal 3V DC inkl. Batt.

SCHALK
kopierenkopieren
SCHALK - Mini-Funk-Handsender 1-Kanal 3V DC inkl. Batt.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FS3HS1B

  • Funkfrequenz - 433.92 MHz

  • Reichweite - 30 m

  • Anzahl der Befehle - 4

  • Mit Funkhandsender - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046929101394

Sonepar Artikelnummer

120646968

Hersteller Artikelnummer

FS3HS1B

Hersteller Typ

FS3HS1B

Hersteller Artikel Nr.:

FS3HS1B

Funkfrequenz:

433.92 MHz

Reichweite:

30 m

Anzahl der Befehle:

4

Mit Funkhandsender:

Ja

Mit Funkcodiergerät:

Ja

Tastatur-Schutzabdeckung:

Ja

Stromversorgung:

Batterie

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.022 kg

Der Mini-Funk-Handsender (Schlüsselanhänger) FS3 HS 1 dient als handliche Fernbedienung für Schalk Empfängerrelais und Funkdimmer der FE3-/FD3-Serie. Mit einem DIP-Schalter wird die Sendeadresse eingestellt. Er ist kompatibel zu den anderen Handsendertypen eingestellbar, falls diese parallel im Einsatz sind. Die Sendeleistung ermöglicht eine Freifeld-Reichweite von 30m., Kompatible Produkte: Funkempfänger FE3-Serie, Funkdimmer FD3-Serie, Repeater FV2 R., Maße: 57x35x11mm, Spez.: 3V DC, 1-Kanal (1 Taste)