Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHALK - Mini-Funk-Set, bestehend aus FE3 SE (230V) und FS3 HS 2

SCHALK
kopierenkopieren
SCHALK - Mini-Funk-Set, bestehend aus FE3 SE (230V) und FS3 HS 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MFS209

  • Tast-Betrieb - Ja

  • Schalt-Betrieb - Ja

  • Mit Funkhandsender - Ja

  • Montageart - Unterputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399461606

Sonepar Artikelnummer

120646973

Hersteller Artikelnummer

MFS209

Hersteller Typ

MFS209

Hersteller Artikel Nr.:

MFS209

Tast-Betrieb:

Ja

Schalt-Betrieb:

Ja

Mit Funkhandsender:

Ja

Montageart:

Unterputz

Farbe:

grau

Geeignet für Dimmer:

Ja

Geeignet für Pulsdrücker:

Ja

Geeignet für Rollladenschalter:

Ja

Geeignet für Jalousieschalter:

Ja

Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter:

Ja

Geeignet für Schalter:

Ja

Im Gehäuse:

Ja

Stromversorgung:

230 V AC

Mit Funkcodiergerät:

Ja

Mit Funktaster:

Ja

Anzahl der Relais:

1

Halogenfrei:

Ja

Ausführung der Oberfläche:

matt

Befestigungsart:

sonstige

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Transparent:

Ja

Funkfrequenz:

433.92 MHz

Rollingcode-System:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.059 kg

Das Set MFS 1 eignet sich z.B. hervorragend als Ersatz für defekte Garagentor-Funksteuerungen (zur Ansteuerung einer vorhandenen Garagentorsteuerung mit Tasteingang und Schutzschaltung). Auch jegliche andere Funksteuerungsanwendung lässt sich durch den am Empfänger vorhandenen potentialfreien Umschaltkontakt einfach und schnell realisieren. Zusätzliche Handsender (oder Empfänger) können problemlos integriert werden. Set bestehend aus Empfänger FE3 SE (230V, 1 Wechsler) und Mini-Funk-Handsender FS3 HS 2 mit 2 Tasten