Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHALK - Motor-Gruppen-Relais 230V AC, 2 Wechsler 5A

SCHALK
kopierenkopieren
SCHALK - Motor-Gruppen-Relais 230V AC, 2 Wechsler 5A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - mgru29

  • Montageart - Unterputz

  • Zentraleingang - Ja

  • Anzahl der anschließbaren Motoren - 2

  • Nennspannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4046929401050

Sonepar Artikelnummer

120363596

Hersteller Artikelnummer

mgru29

Hersteller Typ

MGRU29

Hersteller Artikel Nr.:

mgru29

Montageart:

Unterputz

Zentraleingang:

Ja

Anzahl der anschließbaren Motoren:

2

Nennspannung:

230 V

Bemessungsstrom:

4 A

Nebenstelleneingang:

Ja

Frequenz:

50 Hz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.043 kg

Das Motor-Gruppen-Relais MGR U2 ermöglicht das elektrische Parallelschalten von bis zu 2 Rollladen- oder Jalousiemotoren an einer Steuerung. Somit lassen sich einfach und kostengünstig mehrere Antriebe zu einer gemeinsam bedienbaren Gruppe zusammenfassen, ohne für jeden einzelnen Antrieb eine eigene Steuerung verwenden zu müssen. Das MGR U2 besitzt 2 vollständige AUF/ZU Ausgänge für den direkten Anschluss von 2 Motoren. Eine gegenseitige Verriegelung der Ausgänge stellt zudem sicher, dass immer nur eine Laufrichtung an die Motoren durchgeschaltet werden kann. Auch erhältlich als Reiheneinbauvariante für 2 (MGR 2) oder 4 (MGR 4) Motoren, Maße: 43x43x18,5mm, 230V AC - 4 Schließer 5A