Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHALK - Motor-Gruppen-Relais für 2 Motoren (REB), 230V AC

SCHALK
kopierenkopieren
SCHALK - Motor-Gruppen-Relais für 2 Motoren (REB), 230V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - mgr209

  • Montageart - REG

  • Zentraleingang - Ja

  • Anzahl der anschließbaren Motoren - 2

  • Nennspannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4046929401142

Sonepar Artikelnummer

120363720

Hersteller Artikelnummer

mgr209

Hersteller Typ

MGR209

Hersteller Artikel Nr.:

mgr209

Montageart:

REG

Zentraleingang:

Ja

Anzahl der anschließbaren Motoren:

2

Nennspannung:

230 V

Bemessungsstrom:

4 A

Nebenstelleneingang:

Ja

Frequenz:

50 Hz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.070 kg

Das Motor-Gruppen-Relais MGR 2 ermöglicht das elektrische Parallelschalten von bis zu 2 Rollladen- oder Jalousiemotoren an einer Steuerung. Somit lassen sich einfach und kostengünstig mehrere Antriebe zu einer gemeinsam bedienbaren Gruppe zusammenfassen, ohne für jeden einzelnen Antrieb eine eigene Steuerung verwenden zu müssen. Das MGR 2 (Reiheneinbau-Variante) besitzen 2 vollständige AUF/ZU Ausgänge für den direkten Anschluss von 2 Motoren. Eine gegenseitige Verriegelung der Ausgänge stellt zudem sicher, dass immer nur eine Laufrichtung an die Motoren durchgeschaltet werden kann. Auch erhältlich als MGR U2 (Unterputz-Variante, für 2 Motoren) und MGR 4 (Reiheneinbau-Variante, für 4 Motoren). Spezifikationen: 4 Schließer 4A / 250V AC, Maße: 18x55mm