Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHALK - Motor-Umpolrelais 12V DC, 2A

SCHALK
kopierenkopieren
SCHALK - Motor-Umpolrelais 12V DC, 2A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - muru12

  • Versorgungsspannung DC - 12 V

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 12 V

  • Stromerfassungsmodul - Ja

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 2 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046929401067

Sonepar Artikelnummer

120520503

Hersteller Artikelnummer

muru12

Hersteller Typ

muru12

Hersteller Artikel Nr.:

muru12

Versorgungsspannung DC:

12 V

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

12 V

Stromerfassungsmodul:

Ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

2 A

Art der Anschlusstechnik:

Schraubanschluss

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der analogen Eingänge:

2

Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:

2

Schaltfunktion:

monostabil

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.040 kg

Motor-Umpolrelais , Immer häufiger finden Kleinstantriebe ihre Verwendung in der Gebäudeautomation. Solche sehr kompakten Antriebssysteme arbeiten in der Regel mit DC-Motoren und können daher nicht an den herkömmlichen, für AC-Motoren ausgelegten Steuerungen betrieben werden. Das MUR U1 übernimmt die erforderliche Umsetzung von AC-Steuerung auf DC Antrieb., Eine Umpol-Logik dient zur Laufrichtungsumkehr, und ein einstellbarer Abschaltstrom sorgt in Verbindung mit der einstellbaren Ansprechzeit für eine exakt justierbare und sichere Endabschaltung. , Maße: 43x43x33mm, 12V DC, 10mA-2A''