Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHALK - Multifunktions-Zeitrelais 12-230V UC, 1 Wechsler pf 16A

SCHALK
kopierenkopieren
SCHALK - Multifunktions-Zeitrelais 12-230V UC, 1 Wechsler pf 16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - uzr40u

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Funktion ansprechverzögert - Ja

  • Funktion rückfallverzögert - Ja

  • Zeitbereich - 0.1 .. 360000 s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9003399308666

Sonepar Artikelnummer

120520523

Hersteller Artikelnummer

uzr40u

Hersteller Typ

uzr40u

Hersteller Artikel Nr.:

uzr40u

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Funktion ansprechverzögert:

Ja

Funktion rückfallverzögert:

Ja

Zeitbereich:

0.1 .. 360000 s

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

10.8 .. 253 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10.8 .. 253 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Komplettgerät mit Sockel:

Nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

Ja

Aufsteckbar auf Schütz:

Nein

Funktion einschaltwischend:

Ja

Funktion ausschaltwischend:

Ja

Funktion Impulsformend:

Ja

Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:

Ja

Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:

Ja

Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:

Ja

Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:

Ja

Fernbedienung möglich:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

10.8 .. 253 V

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

1

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

1

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

Ja

Mit Halbleiterausgang:

Nein

Nennstrom:

16 A

Breite:

18 mm

Höhe:

88 mm

Tiefe:

58 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.080 kg

Mit dem Multifunktions-Zeitrelais UZR 4 können folgende Zeitfunktionen realisiert werden: Einschaltverzögerung, Ausschaltverzögerung, Einschaltwischer, Ausschaltwischer, Impulsverzögerung, Impulsformer, Impulsgeber, Taktgeber. Exakte und stufenlose Zeiteinstellung von 0,1s bis 100h möglich. Durch den großen Versorgungsspannungsbereich von 12 bis 230V UC und den potentialfreien Relaiskontakt (Wechsler, 16A) ist das UZR 4 universell einsetzbar. Kann meist als Nachfolger der Typen UZR 3, UZR 3T und UZR 3I eingesetzt werden (Datenblatt beachten, da Funktionsunterschiede). Maße: 18x55mm, 12-230V UC