Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHALK - Multifunktions-Zeitrelais 230V AC (UP), 1 Wechsler 10A

SCHALK
kopierenkopieren
SCHALK - Multifunktions-Zeitrelais 230V AC (UP), 1 Wechsler 10A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - uzru49

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85364900

  • Gewicht - 0.080 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

9003399339394

Sonepar Artikelnummer

120520524

Hersteller Artikelnummer

uzru49

Hersteller Typ

uzru49

Hersteller Artikel Nr.:

uzru49

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.080 kg

Mit dem Multifunktions-Zeitrelais UZR U4 als Unterputz-Variante können folgende Zeitfunktionen realisiert werden: Einschaltverzögerung, Ausschaltverzögerung, Einschaltwischer, Ausschaltwischer, Impulsverzögerung, Impulsformer, Impulsgeber, Taktgeber. Exakte und stufenlose Zeiteinstellung von 0,1s bis 100h möglich. Durch den Wechslerkontakt* (10A, *siehe Datenblatt) ist das UZR U4 universell einsetzbar. Maße: 43x43x18,5mm, 230V AC