Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHALK - Nachlaufrelais m. Einschaltverzögerung 230V AC

SCHALK
kopierenkopieren
SCHALK - Nachlaufrelais m. Einschaltverzögerung 230V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - nr3009

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Funktion ansprechverzögert - Ja

  • Funktion rückfallverzögert - Ja

  • Zeitbereich - 0.3 .. 1800 s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046929801096

Sonepar Artikelnummer

120512706

Hersteller Artikelnummer

nr3009

Hersteller Typ

nr3009

Hersteller Artikel Nr.:

nr3009

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Funktion ansprechverzögert:

Ja

Funktion rückfallverzögert:

Ja

Zeitbereich:

0.3 .. 1800 s

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

207 .. 253 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Geeignet für Hutschienenmontage:

Ja

Fernbedienung möglich:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

207 .. 253 V

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

1

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

1

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

Ja

Nennstrom:

16 A

Breite:

18 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

55 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.065 kg

Das Nachlaufrelais NR 3 ist ein elektronischer Zeitschalter mit Relaisausgang zum verzögerten Ein- und Ausschalten von Sekundärverbrauchern (z.B. zur Lüftersteuerung in Bad/WC, etc.). Bei Bedarf lässt sich das Relais auch als reine Einschaltverzögerung ohne Nachlaufzeit verwenden. Durch die umschaltbaren Betriebsarten und die in einem weiten Bereich einstellbaren Laufzeiten kann das Relais NR 3 sehr vielseitig eingesetzt werden., Maße: 18x55mm, 230V AC - 1 Wechsler (potentialfrei) 10A