Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHALK - Nachlaufrelais m. Einschaltverzögerung 230V AC (UP)

SCHALK
kopierenkopieren
SCHALK - Nachlaufrelais m. Einschaltverzögerung 230V AC (UP)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NRU309

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Funktion ansprechverzögert - Ja

  • Funktion rückfallverzögert - Ja

  • Zeitbereich - 0.3 .. 1800 s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4046929801089

Sonepar Artikelnummer

120261647

Hersteller Artikelnummer

NRU309

Hersteller Typ

NRU309

Hersteller Artikel Nr.:

NRU309

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Funktion ansprechverzögert:

Ja

Funktion rückfallverzögert:

Ja

Zeitbereich:

0.3 .. 1800 s

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

207 .. 253 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Fernbedienung möglich:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

207 .. 253 V

Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:

1

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

1

Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:

Ja

Nennstrom:

10 A

Breite:

43 mm

Höhe:

43 mm

Tiefe:

18.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.033 kg

Das Nachlaufrelais NR U3 ist ein elektronischer Zeitschalter mit Relaisausgang zum verzögerten Ein- und Ausschalten von Sekundärverbrauchern. Bei Bedarf lässt sich das Relais auch als reine Einschaltverzögerung ohne Nachlaufzeit verwenden. Durch die umschaltbaren Betriebsarten und die in einem weiten Bereich einstellbaren Laufzeiten kann das Relais NR U3 sehr vielseitig eingesetzt werden., Einschaltverzögerung ca. 0,3s - 4min, Nachlaufzeit ca. 6s - 30min, Maße: 43x43x18,5mm, 230V AC - 1 Wechsler (potentialfrei) 10A