Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHALK - Netz-Feld-Abschaltautomat 230V AC (UP)

SCHALK
kopierenkopieren
SCHALK - Netz-Feld-Abschaltautomat 230V AC (UP)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - nfau29

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Einschaltschwelle Leistung - 12.5 .. 500 VA

  • Einschaltschwelle Strom - 5 .. 200 mA

  • Überwachungsspannung - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046929501019

Sonepar Artikelnummer

120363611

Hersteller Artikelnummer

nfau29

Hersteller Typ

NFAU29

Hersteller Artikel Nr.:

nfau29

Bemessungsstrom:

16 A

Einschaltschwelle Leistung:

12.5 .. 500 VA

Einschaltschwelle Strom:

5 .. 200 mA

Überwachungsspannung:

DC

Montageart:

sonstige

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Max. Glühlampenlast:

600 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

140 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

250 VA

Einbautiefe:

18.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.040 kg

Der Netz-Feld-Abschaltautomat NFA U2 überwacht den Stromkreis und schaltet die Netzspannung ab, sobald der letzte Verbraucher ausgeschaltet wird. Somit werden auch die elektrischen Felder abgeschaltet. Die Überwachungsspannung beträgt hierbei nur noch 2,5V DC. Der Einsatz solcher Geräte wird besonders für Schlafzimmerstromkreise (Ruhezonen) empfohlen. Beim sehr kompakten NFA U2 wird durch die Installation in einer Abzweigdose das Aufteilen eines Stromkreises in einen überwachten und einen dauerversorgten Teil ermöglicht, was besonders bei älteren Anlagen die Installation wesentlich vereinfacht., TVE/TVA - 0,1/10s, Überwachungsspannung 2,5V DC, Betriebsspannung 230V AC, 1 Schließer 10A, Maße: 18x55mm