Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHALK - Netzfeld-Abschaltautomat 230V AC

SCHALK
kopierenkopieren
SCHALK - Netzfeld-Abschaltautomat 230V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NFA639

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Einschaltschwelle Leistung - 12.5 .. 500 VA

  • Einschaltschwelle Strom - 5 .. 200 mA

  • Überwachungsspannung - DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4046929501033

Sonepar Artikelnummer

120261609

Hersteller Artikelnummer

NFA639

Hersteller Typ

NFA639

Hersteller Artikel Nr.:

NFA639

Bemessungsstrom:

16 A

Einschaltschwelle Leistung:

12.5 .. 500 VA

Einschaltschwelle Strom:

5 .. 200 mA

Überwachungsspannung:

DC

Montageart:

DIN-Schiene

Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Max. Glühlampenlast:

1000 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

250 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

250 VA

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

55 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.069 kg

Der Netz-Feld-Abschaltautomat (''Netzfreischalter'') NFA 63 überwacht den Stromkreis und schaltet die Netzspannung ab, sobald der letzte Verbraucher ausgeschaltet wird. Somit werden auch die elektrischen Felder abgeschaltet. Die Überwachungsspannung beträgt hierbei nur noch 2,5V DC. Der Einsatz solcher Geräte wird besonders für Schlafzimmerstromkreise (Ruhezonen) empfohlen. Der NFA 63 wird einfach dem Sicherungsautomaten (max. 16A) des entsprechenden Stromkreises nachgeschaltet., Der NFA 63 kann über seinen zusätzlichen Steuereingang (B1) auch durch externe Ansteuerung eingeschaltet werden. Somit kann beispielsweise mit Hilfe einer Zeitschaltuhr zu bestimmten Tageszeiten eine feste Spannungsversorgung gewährleistet werden., TVE/TVA - 0,1/8s, Überwachungsspannung 2,5V DC, Betriebsspannung 230V AC, 1 Schließer 16A, Maße: 18x55mm