SCHALK - Netzkapazität 230V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - nc1009
Kapazität - 0.33 µF
Nennspannung - 207 .. 253 V
Ausführung - Parallelkondensator für L-Lampe
Durchmesser - 11.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046929901086
Sonepar Artikelnummer
120512687
Hersteller Artikelnummer
nc1009
Hersteller Typ
nc1009
Hersteller Artikel Nr.:
nc1009
Kapazität:
0.33 µF
Nennspannung:
207 .. 253 V
Ausführung:
Parallelkondensator für L-Lampe
Durchmesser:
11.5 mm
Länge:
25.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.004 kg


