SCHALK - Netzkapazität 230V AC, 4-fach, für Reiheneinbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NC4109
Kapazität - 1320 µF
Nennspannung - 207 .. 253 V
Ausführung - Parallelkondensator für L-Lampe
Durchmesser - 17.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046929901024
Sonepar Artikelnummer
120261539
Hersteller Artikelnummer
NC4109
Hersteller Typ
NC4109
Hersteller Artikel Nr.:
NC4109
Kapazität:
1320 µF
Nennspannung:
207 .. 253 V
Ausführung:
Parallelkondensator für L-Lampe
Durchmesser:
17.5 mm
Länge:
88 mm
Mit Steckklemme:
Ja
Breite:
17.5 mm
Tiefe:
55 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.075 kg


