SCHALK - Netzkontrolle 230/400V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NK3009
Farbe der Kalotte - rot
Leuchtmittel - LED
Bemessungsspannung - 230 V
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046929901017
Sonepar Artikelnummer
120261538
Hersteller Artikelnummer
NK3009
Hersteller Typ
NK3009
Hersteller Artikel Nr.:
NK3009
Farbe der Kalotte:
rot
Leuchtmittel:
LED
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
1
Lampensockel:
sonstige
Einbautiefe:
55 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.065 kg


