SCHALK - Regensensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - sr1000
Funktion - Sensormodul
Steuerspannung 1 - 24 V
Steuerspannungsart 1 - DC
Bemessungsstrom - 0.025 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4046929301244
Sonepar Artikelnummer
120363597
Hersteller Artikelnummer
sr1000
Hersteller Typ
SR1000
Hersteller Artikel Nr.:
sr1000
Funktion:
Sensormodul
Steuerspannung 1:
24 V
Steuerspannungsart 1:
DC
Bemessungsstrom:
0.025 A
Montageart:
Aufputz
Regensensor:
Ja
Anzahl der Kanäle:
1
Breite:
64 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
34 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90261029
Gewicht:
0.112 kg


