Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHALK - Schaltrelais 12-230V UC, 16A

SCHALK
kopierenkopieren
SCHALK - Schaltrelais 12-230V UC, 16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - rsw20u

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit LED-Anzeige - Ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 12 .. 230 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12 .. 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046929601153

Sonepar Artikelnummer

120512688

Hersteller Artikelnummer

rsw20u

Hersteller Typ

rsw20u

Hersteller Artikel Nr.:

rsw20u

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit LED-Anzeige:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

12 .. 230 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12 .. 230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Nennstrom:

16 A

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

12 .. 230 V

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

Ja

Breite:

18 mm

Höhe:

88 mm

Tiefe:

58 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.080 kg

Universal-Schalt- und Steuerrelais - RSW 2, Durch die automatische Spannungsanpassung im Bereich von 12V bis 230V (Gleich- oder Wechselspannung) ist immer das richtige Relais zur Hand. Mit einer Schaltleistung von 16A bei 250V ist das RSW 2 auch für höhere Schaltströme geeignet., Maße: 18x55mm, 12-230V UC - 1W pf 16A