Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHALK - Schaltrelais 12V UC, 1 Wechsler 16A

SCHALK
kopierenkopieren
SCHALK - Schaltrelais 12V UC, 1 Wechsler 16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RSW102

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - Ja

  • Mit LED-Anzeige - Ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 10.8 .. 13.2 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046929601122

Sonepar Artikelnummer

120261527

Hersteller Artikelnummer

RSW102

Hersteller Typ

RSW102

Hersteller Artikel Nr.:

RSW102

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

10.8 .. 13.2 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10.8 .. 13.2 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Nennstrom:

16 A

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

10.8 .. 13.2 V

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

Ja

Breite:

18 mm

Höhe:

88 mm

Tiefe:

58 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.070 kg

Schalt- und Steuerrelais - RSW U1, Schaltkreis mit geringer Ansteuer- und Verlustleistung. Hoher Dauerbelastbarkeit durch 16A Wechselkontakt., Maße: 18x55mm, 12V DC