Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHALK - Schaltrelais 24V UC, 1 Wechsler (UP)

SCHALK
kopierenkopieren
SCHALK - Schaltrelais 24V UC, 1 Wechsler (UP)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - rswu14

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 21.6 .. 26.4 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 21.6 .. 26.4 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046929601214

Sonepar Artikelnummer

120394525

Hersteller Artikelnummer

rswu14

Hersteller Typ

RSWU14

Hersteller Artikel Nr.:

rswu14

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

21.6 .. 26.4 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

21.6 .. 26.4 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Nennstrom:

13 A

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

21.6 .. 26.4 V

Schaltverhalten des Antriebs:

monostabil

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit zwangsgeführten Kontakten:

Ja

Breite:

43 mm

Höhe:

43 mm

Tiefe:

18.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.035 kg

Schalt- und Steuerrelais - RSW U1, Schaltkreis mit geringer Ansteuer- und Verlustleistung. Hoher Dauerbelastbarkeit durch 10/15A Wechslerkontakt. Im kompakten UP-Gehäuse., Maße: 43x43x18,5mm, 24V DC