Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHALK - Sensorgesteuerte Motorsteuerung (Wind/Licht), 230V AC (REB)

SCHALK
kopierenkopieren
SCHALK - Sensorgesteuerte Motorsteuerung (Wind/Licht), 230V AC (REB)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SMS209

  • Integrierte Zeitschaltuhr - Ja

  • Geeignet für Windsensor - Ja

  • Montageart - REG

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4046929401173

Sonepar Artikelnummer

120646975

Hersteller Artikelnummer

SMS209

Hersteller Typ

SMS209

Hersteller Artikel Nr.:

SMS209

Integrierte Zeitschaltuhr:

Ja

Geeignet für Windsensor:

Ja

Montageart:

REG

Farbe:

grau

Mit Helligkeitssensoranschluss:

Ja

Mit Memory-Funktion:

Ja

Sonnenschutzwert einstellbar:

20000 .. 100000 lx

Dämmerungswert einstellbar:

0 .. 70 lx

Halogenfrei:

Ja

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Max. Schaltleistung:

2300 W

Nennspannung:

230 V

Frequenz:

50 Hz

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.080 kg

Die SMS 2 wird zusammen mit dem Windsensor SW 4 und dem Lichtsensor SL 2 für eine sichere und komfortable Steuerung von Markisen oder Außenjalousien eingesetzt. Bei hoher Sonnenintensität wird die Markise automatisch ausgefahren, bei abnehmender Helligkeit wieder eingefahren (diese Automatik ist auch deaktivierbar). Bei zu hoher Windgeschwindigkeit wird die Markise automatisch zurückgefahren. Bei der SMS 2 ist zusätzlich eine Dämmerungsfunktion und ein Jalousiegegenlauf integriert. Es können Taster für eine direkte AUF/ZU-Bedienung angeschlossen werden. Durch längeres Drücken einer Bedientaste kann die Beschattungsautomatik für gewisse Zeit deaktiviert werden. Die Windüberwachung hat immer Vorrang, somit bleibt auch bei einer Fehlbedienung die Anlagensicherheit gewährleistet. Auch als Unterputz-Variante SMS U2 erhältlich., Spezifikationen: 230V AC, 2 Schließer potentialfrei 10A/250V AC, Maße: 18x55mm